Frese a disco / per troncatura a manicotto Acciaio Larghezza ap = 3,1 mm

Codice art.: 218430
da 
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile
9 pezzi in magazzino
  • Passaggio interno per LR: no

Descrizione

Esecuzione:

Sistema di fresa per troncatura ad alte prestazioni con versatilità nella composizione del corpo e una conveniente lama in acciaio o corpo e lama in HSS altamente precisa e resistente alle temperature.

Uso:

Per fresatura di scanalature e troncatura. Per elevata precisione di ripetibilità nella produzione in serie utilizzare principalmente lame in HSS.

Attenzione:

La chiave di montaggio n. art. 279940 deve essere ordinata separatamente.

Nota:

Frese a disco / per troncatura disponibili fino a ⌀ D = 200 mm.
Le lame di ricambio in HSS possono essere ordinate come accessori.