Codice art.: 218568

Frese a disco con manicotto e giunto saldato Larghezza ap 14 mm

on request
disponibile
12 pezzi in magazzino
Prezzo
da 
636,48 €
Prezzo al netto dell’IVA e spese di spedizione escluse
Marca: GARANT
Sostituzione del materiale: PowerCard

Informazioni

  • Sostituzione del materiale: PowerCard

Descrizione

Esecuzione:

Frese a disco robuste in acciaio speciale per ridurre le vibrazioni.

Uso:

Per fresatura di scanalature e di sedi di chiavette americane. Utilizzabile per basi scanalature piane o non piane.

Ricambi:

N. art.  219983 (TX15; 2,2 Nm).

Attenzione:

Per ottenere una base scanalatura piana, si consiglia di utilizzare inserti neutri, destri e sinistri, montando l’inserto neutro sulla fila centrale della sede appositamente prevista.

Nota:

Usare il giravite dinamometrico GARANT TQ n. art. 211750 Dim. 2,2 con lama n. art. 674248 Dim. TX15.
Frese a disco disponibili fino a ⌀ D = 200 mm.
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
Seleziona la variante e la quantità

⌀ D (mm) Unit price incl. VAT

Nel carrello

Al carrello
Al carrello