Esecuzione:
Eccellente evacuazione dei trucioli grazie al passo asimmetrico delle spire, agli anelli di guida e ai biselli supplementari per fori di massima precisione. Massima sicurezza dei processi grazie agli utensili del sistema perfettamente adattati gli uni agli altri. Foratura fino alla profondità massima senza copilota. Stabilità dell'utensile maggiore grazie al nocciolo estremamente rinforzato. L’aumento dei volumi di truciolatura per unità di tempo e le durate straordinarie determinano un processo di foratura economicamente vantaggioso garantendo al contempo una elevata precisione.
Nota:
Lunghezza scanalatura per trucioli L
C = L
2 + 1,5 × D
C.
Per l’uso sicuro delle punte per fori profondi 16×D è necessario il precedente centraggio con il n. art.
121068 –
121121 o un foro pilota di almeno 4×D con la punta pilota n. art.
122736. Per forature di profondità a partire da 20×D è indispensabile un foro pilota alla massima profondità di foratura con punta pilota n. art.
122736. L’esecuzione di un foro pilota aumenta la sicurezza dei processi.
Il rapporto L/D indicato corrisponde alla profondità di foratura minima raggiungibile con la rispettiva punta per fori profondi.