Esecuzione:
Maschi a rullare ad alte prestazioni di ultimissima generazione, sviluppati appositamente per
l’impiego su acciai.- Geometria poligonale ottimizzata per una coppia ridotta.
- Rivestimento HIPIMS a più strati per un’elevata resistenza all’usura.
- Substrato HSS-E-PM per la massima sicurezza dei processi.
DIN 2174 (≈ DIN 371 ≤ M10;
≈ DIN 376 ≥ M12
). Con scanalature per lubrificazione; azione lubrificante ottimale anche per filettature più profonde.Classe di tolleranza: ISO 2X/6HX.Con adduzione del lubrorefrigerante interna, attraverso le scanalature. Consente il massimo della durata nella lavorazione di fori ciechi e passanti.