{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
⌀ Tagliente DC | 18 mm | |
Lunghezza del tagliente Lc | 8 mm | |
Rivestimento | non rivestito | |
Materiale da taglio | HSS Co 5 | |
Profilo fresa | A denti alterni | |
Tolleranza ⌀ nominale | d11 | |
Numero taglienti effettivi Zeff | 4 | |
Numero denti Z | 8 | |
Angolo dell’elica | 15 grado | |
Direzione di avanzamento | orizzontale | |
Codolo | DIN 1835 B con h6 | |
Passaggio interno per LR | no | |
Per cave a T a DIN 650 | 10 mm | |
⌀ Posizione libera D1 | 8 mm | |
Lunghezza complessiva L | 70 mm | |
⌀ Codolo Ds | 12 mm | |
Avanzamento fz in acciaio < 750 N/mm2 | 0,06 mm | |
Tolleranza codolo | h6 | |
Angolazione dello smusso angolare | 90 grado | |
Colore collarino | senza | |
Tipo di prodotto | Frese per scanalature |
Codice articolo | 194050 18X8 | |
EAN / GTIN | 4045197109699 |