• Gentili clienti, a causa di lavori di manutenzione, il 19 aprile potrebbero esserci delle limitazioni nel funzionamento della navigazione dei prodotti. Le funzioni di ricerca saranno disponibili senza limitazioni.

Microfresa toroidale in HMI R1 0,05 DLC

Codice art.: 206041
Sconto
da  64,27 €
Prezzo valido fino al 26 mag 2024
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile
102 pezzi in magazzino
  • Materiale da taglio: HMI
  • Norma: Norma interna
  • Modello: W
  • Tolleranza ⌀ nominale: 0 / -0,005
  • Direzione di avanzamento: orizzontale, obliquo e verticale

Descrizione

Esecuzione:

Con rivestimento DLC sp2 di ultimissima generazione. Per soddisfare i massimi requisiti di potenza e precisione nelle leghe di alluminio. Le tolleranze estremamente ristrette garantiscono la massima precisione. Affilatura a doppia fase.
Angolo di spallamento α=16°.
Tolleranze:
  • Raggio tagliente: R1 = ±0,0025 mm.
  • ⌀ Posizione libera: D1 = 0 / -0,01 mm.

Nota:

In caso di aumento della sporgenza totale dell’utensile, applicare la riduzione ap!
Valori per:
scanalatura piena: ap = 0,25 × D × ap corr.
contornatura: ap = 0,50 × D × ap corr.
copiatura: ap = 0,25 × D × ap corr.
Per calcolare la velocità di avanzamento vf, usare il numero di giri della macchina effettivamente impiegato (per lo più quello massimo)!
Es.: vf = 18.000 [1/min] × fz [mm/dente] × z

Altri prodotti dell‘offerta speciale "Promozione Svuota magazzino"
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
    ⌀ DC × L1 (mm) Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello