Codice art.: 203624

Fresa per finitura in HMI HOLEX Pro Steel HPC TiAlN

Marca: HOLEX

Informazioni sul prodotto:

on request
disponibile
114 pezzi in magazzino
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
non disponibile a magazzino
Prezzo unitario
da 
€ 39,50
Prezzo al netto dell’IVA e spese di spedizione escluse
Aggiungi alla lista articoli condividi il prodotto

Descrizione

Esecuzione:

Per operazioni di finitura in contornatura. Geometria speciale per un'evacuazione trucioli ottimale. Esecuzione molto stabile con nocciolo rinforzato.

Dati tecnici

Serie
HOLEX Pro Steel
Rivestimento
TiAlN
Materiale da taglio
HMI
Norma
Norma interna
Modello
N
Larghezza di fresatura ae per operazioni di fresatura
0,05×D per contornatura
Passaggio interno per LR
no
Strategia di truciolatura
HPC
Colore collarino
verde
Tipo di prodotto
Frese a codolo cilindrico

Tabella dati

Acciaio < 500 N/mm²
P
120
Acciaio < 750 N/mm²
P
110
Acciaio < 900 N/mm²
P
100
Acciaio < 1100 N/mm²
P
90
Acciaio < 1400 N/mm²
P
80
Acciaio < 55 HRC
H
60
INOX < 900 N/mm²
M
80
INOX > 900 N/mm²
M
60
Uni
 
a umido max.
 
a umido min.
 
a secco
 
Aria