{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Imballaggio | Valigetta di trasporto | |
Batteria adatta - fornitore/tipo di batteria/tensione | AEG tipo C 14 V | |
Denominazione originale prodotto | BS 14 G3 | |
Alimentazione | Alimentazione a batteria | |
Numero di batterie contenute | 2 | |
Tipo di batteria | Ioni di litio | |
Tensione batteria | 14,4 V | |
Struttura del motore | Motore a 2 poli | |
Coppia massima duro | 36 Nm | |
Numero massimo giri 1 velocità | 0 min-1 - 400 min-1 | |
Numero massimo giri 2 velocità | 1.700 min-1 | |
Campo di serraggio mandrino autoserrante | 1,5 mm - 13 mm | |
⌀ Massimo punta elicoidale per acciaio | 12 mm | |
⌀ Massimo punta elicoidale per legno | 32 mm | |
Peso | 1,5 kg | |
Vibrazione massima a norma EN | < 2,5 m/s2 | |
Utilizzo tipico | Strong | |
adatto per materiale | Legno; Acciaio | |
Tipo di prodotto | Trapano avvitatore | |
USP1 | Motore a 2 poli, 12 V | |
USP2 | Mandrino autoserrante FIXTEC, con 2 batterie |
Codice articolo | 070221 BS14G3 | |
Codice del produttore | 4935451093 |