Trapano avvitatore a batteria senza batteria né caricabatterie M18FDD3-2

Codice art.: 070211 M18FDD3-2
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
191 pezzi in magazzino
  • Imballaggio: Valigetta (HD = Heavy Duty)
  • Batteria adatta - fornitore/tipo di batteria/tensione: Milwaukee tipo B 18 V

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Imballaggio Valigetta (HD = Heavy Duty)
Batteria adatta - fornitore/tipo di batteria/tensione Milwaukee tipo B 18 V
Denominazione originale prodotto M18 FDD3
Alimentazione Alimentazione a batteria
Numero di batterie contenute 0
Tipo di batteria Ioni di litio
Capacità batteria 2 Ah
Tensione batteria 18 V
Struttura del motore Motore senza spazzole
Coppia massima duro 158 Nm
Numero massimo giri 1 velocità 0 min-1 - 550 min-1
Numero massimo giri 2 velocità 2.100 min-1
Campo di serraggio mandrino autoserrante 1,5 mm - 13 mm
⌀ Massimo punta elicoidale per acciaio 16 mm
⌀ Massimo punta elicoidale per legno 89 mm
Peso 1,4 kg
Vibrazione massima a norma EN <2,5 m/s2
Utilizzo tipico Heavy Duty
Tipo di prodotto Trapano avvitatore
USP1 18 V, 2 velocità, FIXTEC
USP2 senza batteria, in valigetta di trasporto, campo di serraggio del mandrino autoserrante 1,5-13

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 070211 M18FDD3-2
EAN / GTIN 4058546376567

Descrizione

Esecuzione:

MILWAUKEE − Trapani avvitatori a batteriaPotenti trapani avvitatori a batteria a 2 velocità con rotazione oraria e antioraria. Batterie REDLITHIUM™ con controllo monocella e indicazione dello stato di carica. Robusta scatola degli ingranaggi in metallo per garantire una lunga durata. Mandrino autoserrante in metallo FIXTEC con bloccaggio del mandrino. Illuminazione a LED del campo di lavoro. Impugnatura con rivestimento morbido per elevata praticità di utilizzo.
Modello di punta FUEL™ con motore POWERSTATE™ senza spazzole per la massima resa. Usura minima e durata fino a 10 volte maggiore rispetto ai motori DC standard. L’elevata efficienza e l’aumentata capacità della batteria consentono durate più lunghe fino al doppio (rispetto alle altre tecnologie agli ioni di litio). Elettronica REDLINK PLUS™ − gestione straordinaria della potenza:
  • Con comunicazione integrata macchina di propulsione − batteria.
  • Con protezione contro i sovraccarichi per maggior durata di batteria, motore e trasmissione.

Fornitura:

Versione senza batteria, caricabatterie. Inclusa valigetta di trasporto.
Inclusa impugnatura supplementare per un supporto più agevole della coppia.

Nota:

Per batterie di ricambio e caricabatterie adatti vedi a partire da n. art. 073816, n. art. 073827 e n. art. 073840.

Download & documenti

Prodotti correlati

Accessori
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
    Modello Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello