• Gentili clienti, a causa di lavori di manutenzione, il 19 aprile potrebbero esserci delle limitazioni nel funzionamento della navigazione dei prodotti. Le funzioni di ricerca saranno disponibili senza limitazioni.
Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

Trapani avvitatori a batteria GSR182LI

Codice art.: 070243 GSR182LI

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Imballaggio Valigetta (L-Boxx)
Batteria adatta - fornitore/tipo di batteria/tensione Bosch 18 V
Denominazione originale prodotto GSR 18-2-Li Plus
Alimentazione Alimentazione a batteria
Capacità batteria 2 Ah
Tensione batteria 18 V
Struttura del motore Motore DC a 4 poli
Coppia massima morbido 24 Nm
Coppia massima duro 63 Nm
Campo numero di giri 1ª velocità 0 min-1 - 500 min-1
Campo numero di giri 2ª velocità 0 min-1 - 1.900 min-1
Campo di serraggio mandrino autoserrante 1,5 mm - 13 mm
⌀ Massimo punta elicoidale per acciaio 13 mm
⌀ Massimo punta elicoidale per legno 38 mm
Peso 1,5 kg
Vibrazione massima a norma EN < 2,5 m/s2
Utilizzo tipico Strong
Tipo di prodotto Trapano avvitatore
USP1 Motore DC a 4 poli, 18 V
USP2 Campo di serraggio del mandrino autoserrante 1,5-13, con 2 batterie, in L-Boxx

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 070243 GSR182LI
EAN / GTIN 3165140794237
Codice del produttore 06019E6100

Descrizione

Esecuzione:

  • Trapano avvitatore a batteria compatto e potente con rotazione oraria/antioraria.
  • Luce a LED per illuminare l’area di lavoro e indicare lo stato di carica della batteria.
  • Regolazione di coppia a più livelli per un avvitamento preciso.
  • Regolazione elettronica della velocità per forare e avvitare in modo preciso.
  • Rivestimento morbido.

Estremamente ergonomico e comodo da usare grazie al design compatto. Freno motore effettuare per lavori precisi.

Fornitura:

Inclusi 2× batterie agli ioni di litio da 18 V / 2 Ah, caricabatterie, L- Boxx.

Attenzione:

German version. Order free UK adapter plug No. 08 1172_GB.

Nota:

Per batterie di ricambio, starter set e caricabatterie adatti vedi a partire da n. art. 073851 e n. art. 073863073867.

Download & documenti

Prodotti correlati

Ricambi