{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Imballaggio | Valigetta (L-Boxx) | |
Batteria adatta - fornitore/tipo di batteria/tensione | Bosch 10,8 V | |
Denominazione originale prodotto | GWB 10,8-Li | |
Capacità batteria | 2 Ah | |
Tensione batteria | 10,8 V | |
Coppia massima duro | 11 Nm | |
Numero massimo giri 1 velocità | 0 min-1 - 1.300 min-1 | |
Portautensile | ⌀ 1,0 − 10 mm | |
Forma | Trapano avvitatore angolare | |
⌀ Massimo punta elicoidale per acciaio | 10 mm | |
⌀ Massimo punta elicoidale per legno | 10 mm | |
Peso | 1,2 kg | |
Utilizzo tipico | Medium | |
Tipo di prodotto | Avvitatori |
Codice articolo | 070223 GWB10LI | |
EAN / GTIN | 3165140730846 | |
Codice del produttore | 0601390908 |