{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Denominazione originale prodotto | WSG 17-70 INOX | |
Alimentazione | Alimentazione di rete | |
Potenza assorbita | 1.700 W | |
Vibrazione massima a norma EN | 5 m/s2 | |
⌀ Massimo disco | 125 mm | |
Profondità massima di taglio | 31 mm | |
Peso | 2,4 kg | |
Dispositivo di uomo morto | no | |
Blocco contro il riavvio | sì | |
Particolarità | Numero di giri variabile | |
Tipo di prodotto | Smerigliatrici angolari |
Codice articolo | 077111 722213 | |
Codice del produttore | 72221360000 |