{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
Spessore ripiano | 40 mm | |
Regolazione dell’altezza con passo | 53 mm | |
Esecuzione di montaggio | Scaffalatura a innesto | |
Materiale | zincato | |
Larghezza ripiano dimensione libera | 1.282 mm | |
Portata per ripiano | 150 kg | |
Tipo di prodotto | Scaffale con ripiani |
Codice articolo | 990463 2281/1300 | |
Codice del produttore | 6671028 |