Codice art.: 990463

Scaffalatura elemento aggiuntivo Profondità 500 mm

Marca: SSI SCHÄFER
Regolazione dell’altezza con passo 53
Materiale zincato
Esecuzione di montaggio Scaffalatura a innesto
Spessore ripiano 40

Informazioni sul prodotto:

on request
disponibile
0 pezzi in magazzino
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
non disponibile a magazzino
Prezzo unitario
da 
€ 106,72
Prezzo al netto dell’IVA e spese di spedizione escluse
Aggiungi alla lista articoli condividi il prodotto

Descrizione

Esecuzione:

Scaffalatura a innesto con ripiani in due larghezze: 994 mm e 1282 mm. Completamente zincata, dotata di 5 ripiani regolabili con passo da 53 mm. Profili e superfici saldate. Montaggio senza utensili, facilmente ampliabile. I montanti singoli assicurano un trasporto ottimizzato.
Carico modulo: 1.900 kg per modulo.

Nota:

  • Fissaggio al pavimento e a muro non compresi nella fornitura.
  • Utilizzabile da un lato grazie all’irrigidimento tramite la diagonale di rinforzo.
  • L'altezza del primo ripiano da terra (K) non deve superare i 595 mm.
  • Il montaggio è escluso.
  • Trasporto ottimizzato: spedizione in 2 pacchi postali senza pallet.

Dati tecnici

Spessore ripiano
40 mm
Regolazione dell’altezza con passo
53 mm
Esecuzione di montaggio
Scaffalatura a innesto
Materiale
zincato
Tipo di prodotto
Scaffale con ripiani

Forms