{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
Materiale | zincata | |
Attributo del nome del prodotto | Profondità scaffale 1100 mm | |
Profondità | 1.100 mm | |
Altezza pannello | 55 mm | |
Carico ripiano | 1.520 kg | |
Campo d’impiego | Scaffale per pallet | |
Tipo di prodotto | Ripiano del pannello |
Codice articolo | 992520 1900 | |
Codice del produttore | 6690833 |