{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
Denominazione originale prodotto | Palo di arresto con cinghia RS-GUIDESYSTEMS | |
Altezza | 1.000 mm | |
Altezza base tonda | 20 mm | |
⌀ Base tonda | 350 mm | |
Lunghezza cintura | 10.000 mm | |
Larghezza cinghia | 50 mm | |
Colore nastro | giallo / nero | |
Peso | 11 kg | |
Tipo di prodotto | Palo di arresto |
Codice articolo | 994310 Y/B | |
EAN / GTIN | 4251021110766 | |
Codice del produttore | GLA85-J 17-9.0 (VP 2) |