Esecuzione:
Scaffale per la messa a disposizione di materiali, zincato, con ripiani obliqui. Lo scaffale per la messa a disposizione consente uno stoccaggio sicuro di qualsiasi tipo di cassetta dalle più svariate dimensioni e può essere adoperato a livello universale. Particolarmente adatto per sistemi Kanban. I listelli di battuta sul frontale del ripiano garantiscono una messa a disposizione sicura delle cassette. Le guide laterali sui lati frontali dello scaffale impediscono una caduta delle cassette tra i supporti dello scaffale. Per la massima inclinazione dei ripiani, vedere la tabella.
Carico campata: 1500 kg per campata.
Descrizione:
Tabella degli incrementi di inclinazione:
Profondità degli scaffali di 400 mm: altezza di montaggio ripiano posteriore + 106 mm, quindi inclinazione del ripiano di 17°.
Profondità degli scaffali di 500 mm: altezza di montaggio ripiano posteriore + 106 mm, quindi inclinazione del ripiano di 13°.
Profondità degli scaffali di 500 mm: altezza di montaggio ripiano posteriore + 159 mm, quindi inclinazione del ripiano di 19,5°.
Profondità degli scaffali di 600 mm: altezza di montaggio ripiano posteriore + 106 mm, quindi inclinazione del ripiano di 11°.
Profondità degli scaffali di 600 mm: altezza di montaggio ripiano posteriore + 159 mm, quindi inclinazione del ripiano di 16°.
Profondità degli scaffali di 800 mm: altezza di montaggio ripiano posteriore + 159 mm, quindi inclinazione del ripiano di 12°.
Profondità degli scaffali di 800 mm: altezza di montaggio ripiano posteriore + 212 mm, quindi inclinazione del ripiano di 16°.
Fornitura:
2 telai premontati, 5 ripiani, 5 traverse longitudinali e 5 traverse di arresto, 10 guide laterali, 4 tappi di chiusura.
Nota:
- I tasselli per fissaggio a pavimento non sono inclusi nella dotazione.
- Per facilitare il trasporto, l’articolo viene fornito smontato. Il montaggio è escluso.