Esecuzione:
Solida spalla a traliccio composta da profili in acciaio laminati a freddo, altamente resistenti e zincati, con diagonali di tenuta e traverse orizzontali. Traverse longitudinali con linguette di fissaggio avvitate a 3 ganci per un collegamento ad accoppiamento geometrico e di forza con i montanti. Per ogni traversa longitudinale 2 spine di sicurezza in modo da evitare sollevamenti accidentali.
La copertura del ripiano composta da pannelli truciolari viene inserita tra le traverse longitudinali. Qualità: 22 mm, compressione normale.
I carichi indicati si riferiscono a una distribuzione uniforme.
Carico campata massimo:
con luce libera tra i ripiani di 500 mm: 3500 kg,
con luce libera tra i ripiani di 750 mm: 3000 kg,
con luce libera tra i ripiani di 1000 mm: 2700 kg,
con luce libera tra i ripiani di 1250 mm: 2300 kg,
con luce libera tra i ripiani di 1500 mm: 1800 kg.
Verniciatura:
Supporto zincato, traverse longitudinali in blu genziana RAL 5010 termoverniciate.
Nota:
- I tasselli di fissaggio al pavimento non sono inclusi nella dotazione.
- Per facilitare il trasporto, l’articolo viene fornito smontato. Consegna montaggio escluso.
- In caso di carico con carrelli elevatori, è richiesta una sporgenza del supporto di 500 mm.