Armadio verticale, cassetti estraibili con portautensili
Codice art.:
971650
- Portata cassetto estraibili verticale: 600 kg
- Portata corpo interno dell’armadio: 2.400 kg
- Guida cassetto: Dispositivo di blocco automatico
- Regolazione dell’altezza con passo: 37 mm
- Serratura a cilindro: inserto modulare a bussola
Descrizione
Esecuzione:
I cassetti estraibili hanno le guide di scorrimento a terra e sono dotati di chiusura centralizzata. I telai zincati a caldo presenti nei cassetti sono forati sul lato frontale con passo da 37 mm per l’alloggiamento di portautensili, guide portanti, vaschette per ripiani e lamiere forate.
Verniciatura:
Corpo grigio chiaro RAL 7035, cassetti estraibili grigio topo RAL 7005 termoverniciati.
Nota:
Nei cassetti di larghezza 315 mm è possibile montare 2 supporti affiancati.
Gli armadi verticali possono essere collocati solo su pavimenti assolutamente piani!
Gli armadi verticali possono essere collocati solo su pavimenti assolutamente piani!