{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
Tipo di chiusura | per alloggiamento serratura a cilindro | |
Per arredamento industriale a partire dal periodo | Agosto 2008 | |
Materiale maniglia trasportabile | Plastica | |
Colore | nero | |
Per | Sopralzo con sportelli di sollevamento n. art. 933960 | |
Con spazio per annotazioni | si | |
Larghezza linguetta di chiusura | 26 mm | |
Materiale di montaggio fornito in dotazione | si | |
Non è necessario materiale di fissaggio | si | |
Possibilità di montaggio a innesto dell'inserto a bussola | si | |
Possibilità di sostituzione dell'inserto a bussola | sì | |
Possibilità di montaggio inserto a bussola per sistema di chiusura HO | si | |
Fornitura senza inserto a bussola | si | |
Tipo di prodotto | Maniglia |
Codice articolo | 914232 |