{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
Tipo di chiusura | Boccola per serratura a cilindro | |
Per arredamento industriale a partire dal periodo | Metà 2000 | |
Per arredamento industriale fino al periodo | Metà 2004 | |
Materiale bussola | Ottone | |
Larghezza linguetta di chiusura | 15,5 mm | |
Lunghezza linguetta di chiusura | 40 mm | |
Forma linguetta di chiusura | curvata per 6 mm | |
Corsa leva di chiusura | 90 grado | |
Possibilità di montaggio a innesto dell'inserto a bussola | si | |
Cava per forma dei cilindri di sicurezza | sì | |
Possibilità di sostituzione dell'inserto a bussola | sì | |
Possibilità di montaggio inserto a bussola per sistema di chiusura HO | si | |
Fornitura senza inserto a bussola | si | |
Tipo di prodotto | Guida per la serratura |
Codice articolo | 914204 | |
EAN / GTIN | 2050000977633 |