{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
Portata cassetti/ripiani estraibili | 15 kg | |
Estrazione cassetti (estrazione parziale/totale) | 100 % | |
Passo per pannello forato Hoffmann | 9×9 mm | |
Serratura a cilindro | inserto modulare a bussola | |
Altezza | 1.005 mm | |
Larghezza | 720 mm | |
Profondità | 450 mm | |
Larghezza utile cassetti | 530 mm | |
Profondità utile cassetti | 410 mm | |
Numero dei cassetti | 7 | |
Peso | 54 kg | |
Tipo di prodotto | Carrelli portautensili per officina |
Codice articolo | 916442 7 |