{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
Portata cassetti/ripiani estraibili | 40 kg | |
Estrazione cassetti (estrazione parziale/totale) | 75 % | |
Passo per pannello forato Hoffmann | 9×9 mm | |
Serratura a cilindro | inserto modulare a bussola | |
Altezza | 875 mm | |
Lunghezza piano di lavoro | 980 mm | |
Profondità piano di lavoro | 540 mm | |
Spessore piano di lavoro | 25 mm | |
Larghezza utile cassetti | 530 mm | |
Profondità utile cassetti | 390 mm | |
Numero di ruote fisse senza dispositivo di bloccaggio | 2 | |
Numero di ruote piroettanti con dispositivo di bloccaggio | 2 | |
Numero dei cassetti | 5 | |
Numero di ripiani fissi | 2 | |
Materiale piano di lavoro | Bambù | |
ComfortClose | no | |
Paraurti | no | |
Maniglia trasportabile | no | |
Abbassabile | no | |
Peso | 55 kg | |
Configuratore rilevante | no | |
Tipo di prodotto | Banco da lavoro mobile |
Codice articolo | 916340 5 |