Esecuzione:
Armadio bordo macchina per utensili 60×28G, con cassetti 26×20G. Con ante scorrevoli, chiusura centrale mediante maniglia con serratura a cilindro, sponde di contenimento su 3 lati e tappetino in gomma scanalata. Nessun meccanismo antiribaltamento singolo.Cassetti e ripiani estraibili possono essere installati in entrambe le parti dell’armadio, senza necessità di ricorrere a una parete divisoria centrale. Cassetti a estrazione totale con sblocco a una mano. Portata dei cassetti e dei ripiani estraibili di 200 kg. Cassetti con fori per l’alloggiamento di divisori fessurati con passo da 25 mm.
Verniciatura:
Corpo, ripiani estraibili e corpo dei cassetti grigio chiaro RAL 7035, ante e frontalini dei cassetti antracite RAL 7016, termoverniciati. Corpo dei cassetti non configurabile, sempre grigio chiaro RAL 7035.
Nota:
Per custodire gli utensili avete bisogno di un inserto modulare n. art. 970708.