Esecuzione:
Piano di lavoro in design moderno e superficie resistente per l’impiego in settori esigenti. Il bambù è la materia prima che si rinnova più velocemente, che non danneggia le risorse ed ecologica. Il piano consiste di lamelle di bambù, in 5 strati, resistente alla deformazione e impermeabile, con incollatura a croce. I bordi sono dotati su tutti i lati di raggi, la superficie è rettificata e oliata senza lasciare residui. La pulizia e la lubrificazione regolari della superficie ne allungano la durata ed evitano la formazione di cricche e macchie. Il bambù è più duro di circa il 30% rispetto alla quercia e più stabile rispetto al faggio e all’acero. Piani in bambù resistenti agli spruzzi d’acqua, allo sporco e molto insensibile a olio, grasso, soluzioni e agenti chimici. (Questi compromettono tuttavia l’aspetto della superficie).
Per il fissaggio di corpi per cassetti e basi d’appoggio (programma vario) sono previsti degli appositi fori sotto il piano.