{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
Spessore inserti | 50 mm | |
Larghezza | 1.000 mm | |
Profondità | 1.000 mm | |
Spessore | 50 mm | |
Lato di collegamento sinistra (profondità) | 700 mm | |
Lato di collegamento destra (profondità) | 700 mm | |
Adatto per profondità piano per attacco | 700 mm | |
Materiale piano di lavoro | Anima ST con rivestimento in eterlux | |
Rivestimento del piano di lavoro | Eterlux (melammina / resina fenolica) | |
Spessore rivestimento | 2 mm | |
Superficie piano di lavoro | Rivestimento molto resistente ai graffi e al calore | |
Colore rivestimento in plastica | grigio chiaro | |
Smusso angolare | 45° | |
Esecuzione bordo | su 4 lati | |
Bordo in ABS | 3 mm | |
Tipo di prodotto | Piano per banchi da lavoro |
Codice articolo | 933657 700 | |
EAN / GTIN | 4045197506801 |