Hoffmann Group Home
  • 500.000 articoli a magazzino
  • Spedizione entro 48 h
  • Qualità di spedizione certificata TÜV
  • Menu
Codice art.: 932204

Banco da lavoro GridLine vario con regolazione elettrica dell’altezza Piano in faggio multiplex

Marca: GARANT
Regolazione dell’altezza per la postazione di lavoro 850 - 1050
Esecuzione costruttiva Struttura tubolare in acciaio
Esecuzione regolazione dell’altezza elettrico
Spessore inserti 50
Spessore del materiale 1
Portata banco da lavoro/piano - carico massimo ripiano distribuito su tutta la superficie (su legno) 400
Certificato di sicurezza GS TÜV Süd
Prezzo promozionale valido fino a 31-lug-2019

Banco da lavoro GridLine vario con regolazione elettrica dell’altezz...

non disponibile a magazzino
Prezzo unitario
da  € 2.565,65
Iva e costi di spedizione esclusi più spese di spedizione
Di più sulla categoria Banchi da lavoro
Di più riguardo GARANT

Descrizione

Esecuzione:

Banco da lavoro in stabile struttura in acciaio. Strutture portanti di 50 mm di larghezza, con traversa. Con 2 coppie di raccordi a gomito per una maggiore stabilità. Regolazione elettrica continua dell’altezza. Regolazione dell’altezza tramite pulsante manuale. Cavo di collegamento con spina Schuko tedesca. Cavo di allacciamento 250 V / 50 Hz con massimo 340 V A.

Fornitura:

2 × strutture portanti con regolazione elettrica dell’altezza, 2 × coppie di raccordi a gomito, piano di lavoro.

Verniciatura:

Corpo e strutture portanti grigio chiaro RAL 7035, termoverniciati.

Nota:

Fornitura con componenti smontati. Il pulsante manuale può essere installato nella posizione che si desidera.

Dati tecnici

Regolazione dell’altezza per la postazione di lavoro
850 - 1050 mm
Esecuzione regolazione dell’altezza
elettrico 
Esecuzione costruttiva
Struttura tubolare in acciaio 
Spessore inserti
50 mm
Portata banco da lavoro/piano - carico massimo ripiano distribuito su tutta la superficie (su legno)
400 kg
Spessore del materiale
1 mm
Certificato di sicurezza
GS TÜV Süd