Hoffmann Group Home
  • 500.000 articoli a magazzino
  • Spedizione entro 48 h
  • Qualità di spedizione certificata TÜV
  • Menu
Codice art.: 931401 1500/DE

Banco da lavoro GridLine, lato sinistro aperto, lato destro con 4 cassetti, Piano in bambù 1500/DE mm

Marca: GARANT
Portata cassetti/ripiani estraibili 75
Portata banco da lavoro/piano - carico massimo ripiano distribuito su tutta la superficie (su legno) 400
Grado di protezione IP IP 20
Esecuzione costruttiva Struttura tubolare in acciaio
Estrazione cassetti (estrazione parziale/totale) 100
Spessore inserti 50
Esecuzione regolazione dell’altezza elettrico
Spessore del materiale 1
Serratura a cilindro inserto modulare a bussola
Regolazione dell’altezza per la postazione di lavoro 850 - 1050
Superficie utile dei cassetti in G 20×20
Prezzo promozionale valido fino a 31-lug-2019

Banco da lavoro GridLine, lato sinistro aperto, lato destro con 4 ca...

non disponibile a magazzino
Prezzo unitario
€ 3.323,50
Iva e costi di spedizione esclusi più spese di spedizione
1500/DE
Questo è un articolo dal nostro ultimo GARANT GridLine. Clicca il link per vedere tutte le offerte di questa promozione
Clicca qui
Di più sulla categoria Banchi da lavoro
Di più riguardo GARANT

Descrizione

Esecuzione:

Banco da lavoro in stabile struttura in acciaio con traversa di fondo in tubo quadro. Cassetti a estrazione totale, con portata di 75 kg.
Regolazione elettrica continua dell’altezza. Regolazione dell’altezza tramite pulsante manuale. Cavo di collegamento con spina Schuko tedesca. Cavo di allacciamento 250 V / 50 Hz con massimo 340 V A.
Alloggiamento aperto arretrato per una postura ergonomica.
Corpo dei cassetti sempre grigio chiaro RAL 7035, termoverniciato. Colore frontalini dei cassetti variabile. Cassetti col bordo interno liscio, per una pulizia e uno sfruttamento della superficie ottimali (scatole, inserti in espanso, divisori fessurati). Attacchi dei cassetti con passo da 25 mm.
Sistema di chiusura con serratura a cilindro, con 5 meccanismi di ritenuta a spina, inserto modulare a bussola. Possibilità di chiusura sistemica.

Assembly table use:

Numero di ripiani regolabili in altezza (sinistra): 1
Altezza frontalini cassetti (destra): 70, 100, 150, 200 mm

Verniciatura:

Corpo e corpo dei cassetti verniciati in grigio chiaro RAL 7035, frontalini dei cassetti e sportello antracite RAL 7016, esecuzione termoverniciata.

Dati tecnici

Regolazione dell’altezza per la postazione di lavoro
850 - 1050 mm
Esecuzione regolazione dell’altezza
elettrico 
Esecuzione costruttiva
Struttura tubolare in acciaio 
Estrazione cassetti (estrazione parziale/totale)
100 %
Spessore inserti
50 mm
Portata banco da lavoro/piano - carico massimo ripiano distribuito su tutta la superficie (su legno)
400 kg
Portata cassetti/ripiani estraibili
75 kg
Spessore del materiale
1 mm
Serratura a cilindro
inserto modulare a bussola 
Grado di protezione IP
IP 20 
Corpo per cassetti altezza utile
525 mm
Principio della regolazione dell’altezza
elettrico 
Peso
164 kg
Regolazione dell’altezza in continuo
si 
Cassetti profondità utile in G
20 
Cassetti larghezza utile in G
20 
Lunghezza piano di lavoro
1500 mm
Cassetti larghezza utile
500 mm
Larghezza struttura portante
1300 mm
Prof. struttura portante
700 mm
Cassetti profondità utile
500 mm
Profondità piano di lavoro
750 mm
Spessore piano di lavoro
50 mm
Velocità di sollevamento
9 mm/s
Forza di sollevamento massima
6000 N
Superficie utile dei cassetti in G
20×20 
Campo di regolazione dell’altezza
850 mm - 1050 mm
Tensione di alimentazione
250 V