Armadio modulare con sportelli a battente in lamiera e policarbonato trasparente
Codice art.: 956365
- Portata corpo interno dell’armadio: 1.000 kg
- Angolo di apertura sportello: 225 grado
- Regolazione dell’altezza con passo: 20 mm
- Serratura a cilindro: inserto modulare a bussola
- Gamma colori: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Descrizione
Esecuzione:
- Possibilità di montare cassetti, ripiani, ecc. in modulo da 20 mm. Gli armadi base e i sopralzi sono dotati degli appositi fori per essere avvitati tra di loro; possibilità di aggiungere un carrello (fino a 1200 mm di altezza) o di fissaggio al muro.
- Sportelli con bordi di sicurezza, rinforzati e resistenti alla torsione, disponibili battenti o scorrevoli, in lamiera o con vetro in policarbonato. Senza le porte,è possibile utilizzare l’armadio come scaffale aperto.
- Serrature a cilindro con 2 chiavi ciascuna integrate nella maniglia. Su richiesta, con maggiorazione di prezzo, è possibile fornire serrature per sistemi di chiusura con certificato di sicurezza.
Verniciatura:
Di serie: corpo grigio chiaro RAL 7035; cassetti e porte blu elettrico RAL 5005, termoverniciati.
Nota:
- Ripiani e accessori per armadi modulari vedi n. art. 957000 − 957100.
- Montaggio dei cassetti negli armadi base nella parte superiore del corpo e nei sopralzi nella parte inferiore del corpo.
- Gli armadi, con cassetti in dotazione standard o aggiunti successivamente, devono essere fissati al suolo o alla parete onde evitare che si ribaltino accidentalmente e non devono in nessun caso essere muniti di ruote.
- Nel personalizzare la dotazione, accertarsi che la somma delle altezze di montaggio non sia superiore a quella utile dell’armadio.