Pannello forato, h 481 mm, per montaggio a parete

Codice art.: 955310
da 
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile
151 pezzi in magazzino
  • Passo per pannello forato Hoffmann: 9×9
  • Gamma colori: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Descrizione

Esecuzione:

Pannello forato in robusta lamiera di acciaio profilata, □ 9×9 mm con passo da 37 mm per l’alloggiamento di accessori per pannelli forati e ganci e supporti Easyfix. Lamiere di rinforzo saldate sul lato posteriore per permettere il fissaggio a muro.

Uso:

Per montaggio diretto alle pareti; le viti di fissaggio non sono visibili a parete montata. Per coprire superfici di grandi dimensioni, i pannelli forati possono essere avvitati alle pareti sovrapposti o affiancati.

Fornitura:

Le viti e i tasselli per il montaggio a muro sono compresi.

Verniciatura:

Termoverniciato in grigio chiaro RAL 7035.