Scala multiuso telescopica, in 4 parti

Codice art.: 966111
da 
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 3-4 settimane
0 pezzi in magazzino

Descrizione

Esecuzione:

Scala d’appoggio multifunzionale e scala a libro in un’unica soluzione. Altezza di lavoro regolabile in tutte le varianti con distanza tra i pioli di 280 mm. Giunzione piolo-montante mediante ribattuta di qualità ad alta resistenza. Dimensioni di trasporto compatte, struttura pieghevole per risparmiare spazio. Snodo lamellare di sicurezza in alluminio facile da utilizzare a innesto automatico. Regolazione sicura dell’altezza con 4 impugnature a trazione in alluminio pressofuso. Con bracci pieghevoli per l’utilizzo come scala d’appoggio a norma EN 131-1 (non per Dim. 4×3). I bracci possono essere ripiegati per risparmiare spazio per il trasporto o per l’utilizzo come scala a libro.

Norma:

DIN EN 131.