Esecuzione:
Comoda scala carrellata con piattaforma e con gradini profondi 200 mm (inclinazione gradini 60°). Ampia piattaforma (600×800 mm) con corrimano (altezza 1,00 m) battipiede e battiginocchio. Quattro ruote piroettanti a molla di ⌀ 125 mm (di cui 2 con dispositivo bloccaggio).
Norma:
DIN EN 131-7
Nota:
- Corrimano non incluso nella fornitura. Da aggiungere all'ordine con il n. art. 966225.
- La spedizione avviene in componenti smontati di facile montaggio. Il montaggio è escluso.