Esecuzione:
Montanti in profilati estrusi di alluminio altamente resistenti con cave a T per un agevole montaggio mediante viti. Corrimano e ringhiere per piattaforma non inclusi nella fornitura. Disponibili al n. art.
966196 e al n. art.
966198. Inclinazione scala 45°. Lunghezza piattaforma 400 mm. Pedata dei gradini in alluminio zigrinato. Con ruote sull’elemento di supporto.
Norma:
DIN EN ISO 14 122