Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

Morsa parallela “Matador”, con piastra girevole

Codice art.: 967180

Descrizione

Esecuzione:

  • Interamente in acciaio, forgiate − garantite indistruttibili.
  • Apertura anteriore con vite di serraggio a filetto trapezoidale a due principi.
  • Vite di serraggio protetta.
  • Ganasce fresate e temprate in superficie.
  • Guida temprata registrabile.
  • Scala graduata per una rapida regolazione preliminare.
  • Ampia superficie dell’incudine temprata per lavori di allineamento e rifilatura.

Con piastra girevole; ruotabile a 360° e bloccabile in qualsiasi posizione mediante meccanismo di bloccaggio.

Fornitura:

Incluso il materiale di fissaggio per il montaggio sul piano di lavoro.

Accessori speciali:

Griffe supplementari n. art. 967210; 967215; 967220; 967225, a partire da Dim. 120 mm.

Servizi & Consulenza prodotti

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

Acquisto veloce

Nel carrello

Al carrello
Al carrello