Mola abrasiva a rete Xtract™ 310W ⌀ 150 mm

Codice art.: 567825
Sconto
da  0,49 €
Prezzo valido fino al 26 mag 2024
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile
31.548 pezzi in magazzino
  • Sigla materiale abrasivo: A
  • Percentuale di ferro, zolfo e cloro: < 0,1
  • Velocità periferica massima: 40

Descrizione

Esecuzione:

Mole abrasive per levigatrici realizzate in tessuto di poliammide rivestito con grana abrasiva in struttura a rete con mille fori.

Vantaggi:

  • Rettifica senza polvere: ingombro di lavoro e impatto ambientali minimi.
  • Nessun intasamento della mola abrasiva (si evitano difetti superficiali, accumuli di polvere).
  • Garanzia di superfici migliori con consumo ridotto di materiale abrasivo.
  • Elevata efficacia − la capacità di asportazione aumenta notevolmente in base alla superficie.

Uso:

Smerigliatura di vernici, stucco, mani di fondo, materie plastiche (rinforzate con fibra), leghe di alluminio e di metalli non ferrosi, componenti di mobili.

Servizi & Consulenza prodotti

Altri prodotti dell‘offerta speciale "Promozione Svuota magazzino"

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Seleziona la variante e la quantità

    Grana Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello