Disco abrasivo lamellare speed ZA piatto ⌀ 125 mm

Codice art.: GG5295
da 
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile
70 pezzi in magazzino
  • Sigla materiale abrasivo: ZA
  • Percentuale di ferro, zolfo e cloro: < 0,1
  • Ottimizzato per il materiale: INOX; Acciaio
  • Velocità periferica massima: 80

Descrizione

Esecuzione:

  • Corindone in zirconio (ZA) di alta qualità per garantire un’elevata potenza abrasiva.
  • Platorello in fibra di vetro per una pressione di contatto ottimale.
  • Per l’impiego universale su acciaio e INOX.
  • Massimi risultati con smerigliatrici angolari di tutte le classi di potenza.

speed - disposizione in piano delle lamelle per un alto volume di asportazione di materiale per unità di tempo e una durata elevata.
Come n. art. 565295.

Uso:

Smussatura precisa, lavorazione di bordi e lavorazione in piano.

Nota:

Vendute solo in set di confezioni, no consegne singole! Informazioni di ordinazione: 1 set = 1 confezione.

Servizi & Consulenza prodotti

Altri prodotti dell‘offerta speciale "Promozione GG Abrasivi"