3M™ Perfect-It™ Spugna piatta, verde, 150mm, PN 50487

Codice art.: 7000032137
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 10 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 10 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Spugna abrasiva

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 7000032137
EAN / GTIN 04046719179619
Codice del produttore 7000032137
Numero-L L51710 270

Descrizione

Esecuzione:

Colore prodotto: Verde
Funzionamento più veloce e più pulito grazie al design della schiuma che assorbe in modo sicuro lo smalto
Piccolo diametro (fino a 3 pollici) per un'alta precisione in aree strette o piccole

Descrizione:

Usa i tamponi in spugna 3M™ Perfect‐It™ in abbinamento alle nostre paste abrasive per rimuovere i segni di carteggiatura formatisi nella fase di rimozione dei difetti di verniciatura e per ottenere una brillantezza finale eccezionale. Usali all'interno del ciclo 3M™ Perfect‐It™ per una lucidatura più efficiente e risultati finali migliori.

Proprietà:

Sostituisci in modo semplice i tamponi con i sistemi di attacco 3M Hookit™ e Quick Connect
Riduci gli schizzi sulle superfici circostanti, per ottenere risultati più rapidi e puliti grazie ai tamponi in schiuma 3M™ che trattengono i liquidi
Disponibili anche in diametro da 76mm per lavorare con precisione in aree strette o piccole
Prodotto fondamentale nell'ambito del processo di lucidatura e finitura 3M™ Perfect-It™ con codice colore