• Si avvisano i gentili clienti che lunedì 25 maggio i nostri magazzini centrali di Norimberga e Odelzhausen saranno chiusi per festività. Gli ordini pervenuti in tale data verranno presi in carico ed evasi a partire dal 26/05/2026

Inserto per tornitura Cermet - DCMT11T304PP PV720

Codice art.: TLD03560
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 10 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 10 Articolo
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
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
Codice articolo TLD03560
EAN / GTIN 4960664724246
Codice del produttore TLD03560
Numero-L L22180 96
Produttore/persona responsabile KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Descrizione

Descrizione:

  • Inserto per tornitura Cermet - DCMT11T304PP PV720

Proprietà:

RE (GTC - raggio angolo): 0.4 mm
IFS (GTC - codice stile di montaggio inserto): 3
S (GTC - spessore inserto): 3.97 mm
Raggio angolo (RIENTRO): 4
AN (GTC - angolo di gioco maggiore): 7 Degree
IC (GTC - diametro cerchio inscritto): 9.525 mm
L (GTC - lunghezza tagliente): 11.628 mm
EPSR (GTC - inserto angolo incluso): 55 Degree
Dimensione: 11T3
Descrizione: DCMT
TC (GTC - inserto classe di tolleranza): M
RIVESTIMENTO (GTC - rivestimento): MEGACOAT NANO Cermet
MANO (GTC - Inserisci mano): N
Demolitore di trucioli: PP
Grado: PV720