{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Direttiva / Etichettatura | Marcatura CE | |
| Alimentazione | Alimentazione a batteria | |
| Portata minima | 0,2 m | |
| Portata massima | 1,5 m | |
| Tipo di prodotto | Laser universali | |
| Esecuzione | Senza ricevitore | |
| Caratteristiche | Autolivellamento | |
| Altezza complessiva | 1.500 mm | |
| Peso totale | 27.000 g |
| Codice articolo | 740A | |
| EAN / GTIN | 3662424081743 | |
| Codice del produttore | 740A | |
| Numero-L | L60130 10235 | |
| Produttore/persona responsabile | Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de |