{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Numero di batterie contenute | 1 pz. | |
| Tipo di batteria | Nichel-metallo idruro (NiMH) | |
| Durata | 20 h | |
| Tempo di carica per batteria | 3,5 h | |
| Serie | CTB2-G | |
| Alimentazione | Alimentazione a batteria | |
| Lunghezza della leva, compreso l’interesse tarato in fabbrica | 208 mm | |
| Regolabilità del valore di soglia | es. regolabile | |
| Unità di misura coppia | Nm; lbf ft | |
| Coppia min., Nm | 2 | |
| Coppia min., lbf ft | 2 | |
| Momento torcente max., Nm | 10 | |
| Momento torcente max., lbf ft | 10 | |
| Impostazione del valore di soglia | Es. regolabile digitalmente | |
| Dimensione, Quadro di manovra maschio | 1/4 pollici | |
| Risoluzione visualizzata | 0,01 Nm | |
| Unità di misura della coppia | Nm; kgf cm; lbf ft; lbf in | |
| Dati protocollabili | si | |
| Interfaccia | RS232C | |
| Principio di rilascio | Rilascio elettromeccanico | |
| Segnale di rilascio | Es. acustica; Es. ottica | |
| Feedback | “di visualizzazione” | |
| Contenuto | parte singola | |
| Tarabile | si | |
| Tipo di prodotto | Chiavi dinamometriche | |
| Direzione di serraggio | Destra-sinistra | |
| Forma di connessione | Quadro di manovra maschio | |
| Metrologia | es. elettrica | |
| Funzioni di misura | torque; prevailing torque | |
| Visualizzazione | es. digitale | |
| Campo di coppia min. | 2 Nm | |
| Campo di coppia max. | 10 Nm | |
| Precisione della coppia in senso orario | 1 % | |
| Certificato di collaudo del produttore | sì | |
| Normativa | DIN EN ISO 6789-2 | |
| Lunghezza complessiva | 255 mm | |
| Peso totale | 460 g |
| Codice articolo | 655360 10 | |
| EAN / GTIN | 4571141272954 | |
| Codice del produttore | CTB10N2X8D-G 220V |