• Si avvisano i gentili clienti che lunedì 25 maggio i nostri magazzini centrali di Norimberga e Odelzhausen saranno chiusi per festività. Gli ordini pervenuti in tale data verranno presi in carico ed evasi a partire dal 26/05/2026

Carrelli a ripiani con cassette

Codice art.: 8220
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Sconosciuto
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
Barevný odstín RAL RAL 5007
Barevný odstín, Modrá Hořcová modrá
Barva modrá
Typ válečků pevné kolečko; Řiditelné kolečko
Zajišťovací brzda, Řiditelné kolečko si
Počet roliček, pevné kolečko 2 ks
Počet roliček, Řiditelné kolečko 2 ks
Počet kol/válečků 4 ks
Vnější průměr kola/válečku 160 mm
Šířka kola/válečku 40 mm
Materiál kola/válečku TPE
Rozsah použití Přepravní vozík
Druh produktu přepravní vozík
Povlak S práškovým lakem
Materiál ocel
Konstrukční provedení Profilová ocel; konstrukce z ocelových trubek
Nosnost max. 500
Šířka celkem 509 mm
Celková hloubka 1 019 mm
Výška celková 1 511 mm
Pojízdné ano

Identificazione e classificazione

Codice articolo 8220
EAN / GTIN 4017976082202
Codice del produttore 8220
Numero-L L90080 821
Produttore/persona responsabile Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Descrizione

Provedení:

Nesložené

Popis:

Modulární systém: Vyrobeno ze svařované trubkové oceli a ocelových profilů, práškově lakováno modrou barvou RAL 5007, šroubová konstrukce. Otevřené čelní stěny. 1 pevná a 3 vkládací skříňky z desek na bázi dřeva, povrch dekor buk. Vkládací boxy lze použít variabilně, rozteč 100 mm. Nosnost jedné zásuvky 120 kg. 2 otočná kolečka a 2 pevná kolečka, pneumatiky TPE, náboje s kuličkovými ložisky. Brzdy na otočných kolečkách

Charakteristika:

  • Celková nosnost (kg): 500
  • Nosnost polic (kg): 120
  • Efektivní délka povrchu (mm): 815
  • Efektivní šířka (mm): 455
  • celková délka (mm): 1019
  • Celková šířka (mm): 509
  • Celková výška (mm): 1511
  • Výšky polic (mm): 228, 628, 1028, 1428
  • Pneumatiky: TPE
  • Velikost kolečka (mm): 160 x 40