• Si avvisano i gentili clienti che lunedì 25 maggio i nostri magazzini centrali di Norimberga e Odelzhausen saranno chiusi per festività. Gli ordini pervenuti in tale data verranno presi in carico ed evasi a partire dal 26/05/2026

Scala ad albero in acciaio galvanizzato a caldo 400mm di larghezza netta 8 pioli

Codice art.: 61008
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Sconosciuto
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
Guida del montante Es. parallela
Larghezza libera 400 mm
Esecuzione scaletta Pioli
Numero pioli per sezione della scala 8
Profondità pioli 0,03 m
Portata 150 kg
Lunghezza scala 2,24 m
Tipo di prodotto Scale per pozzi

Identificazione e classificazione

Codice articolo 61008
EAN / GTIN 4031405610088
Codice del produttore 061008
Numero-L L90110 989
Produttore/persona responsabile MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Descrizione

Descrizione:

  • Larghezza libera 400 mm
  • Aste tubolari rettangolari 50 x 20 mm
  • Pioli perforati antiscivolo
  • Sono disponibili varie staffe a parete come accessori

Proprietà:

  • Larghezza esterna: 440 mm
  • Larghezza colonna: 20 mm
  • Altezza colonna: 50 mm
  • Lunghezza conduttore: 2240 mm
  • Larghezza libera: 400 mm
  • Materiale: Acciaio zincato a caldo
  • Max. Portata: 150 kg
  • Installazione richiesta: Da montare con un attrezzo
  • Numero di gradini/pioli: 8 pioli
  • Profondità gradino/gradino: 30 mm
  • Esecuzione fase: Germogli