{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Rodzaj akumulatora | Litowo-jonowe (Li-Ion) | |
| Ładowanie bezprzewodowe | tak | |
| Oznaczenie producenta | E-torc P | |
| Zasilanie energią | Zasilanie akumulatorowe | |
| Regulacja uaktywnienia | z regulacją | |
| Jednostka miary momentu obrotowego | Nm | |
| Maks. moment obrotowy, Nm | 100 | |
| Ustawienie wartości powodującej zadziałanie | Z regulacją cyfrową | |
| QuickRelease / funkcja szybkiej wymiany | si | |
| Uchwyt do końcówek wymiennych | 9×12 mm | |
| Rozdzielczość wskazań | 0,01 Nm | |
| Rozdzielczość kątowa | 0,1 stopni | |
| Jednostka miary dokładności kąta obrotu | Procent; Procent | |
| Dokładność pomiaru kąta obrotu | 1 %; 1 % | |
| Jednostka momentu obrotowego | Nm | |
| Możliwość protokołowania danych | si | |
| Złącze | USB | |
| Wielkość wyświetlacza | 2 cal | |
| Sygnał wyzwalający | Akustyczny; Dotykowy; Optyczny | |
| Feedback | Wskazujący; Wyzwalający; akustyczny | |
| Rodzaj produktu | Klucz dynamometryczny | |
| Kierunek dokręcania | Prawe-lewe | |
| Kształt złącza | Do końcówek wymiennych (gniazdo prostokątne) | |
| Technika pomiarowa | elektryczne | |
| Funkcje pomiarowe | Moment obrotowy; kąt obrotu | |
| Wskazanie | cyfrowy | |
| Dokładność momentu obrotowego w prawo | 1 % | |
| Dokładność momentu obrotowego w lewo | 1 % | |
| Protokół kontroli producenta | tak |
| Codice articolo | 3479730 | |
| EAN / GTIN | 4010886981207 | |
| Codice del produttore | 3479730 | |
| Produttore/persona responsabile | GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de |