• Si avvisano i gentili clienti che lunedì 25 maggio i nostri magazzini centrali di Norimberga e Odelzhausen saranno chiusi per festività. Gli ordini pervenuti in tale data verranno presi in carico ed evasi a partire dal 26/05/2026

Codolo Haas Mikron R 3 / 45° con foro e accoppiamento a tenuta stagna, Adatti per coni: 40

Codice art.: 308680 40
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
732 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Adatti per coni Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Diametro cintura 23 mm
Tipo di prodotto Codoli
Filettatura M16
Per attacco A
Lunghezza complessiva 57 mm
Diametro testa 15 mm
Sporgenza 32 mm
Angolare 45 grado
Apertura chiave 19 mm
A manicotto
Con sede
A tenuta stagna si
Coppia di serraggio max. 50 Nm

Identificazione e classificazione

Codice articolo 308680 40
EAN / GTIN 4045197701008
Codice del produttore 308680 40
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Descrizione:

Questo codolo di serraggio permette di trascinare il portautensili dal dispositivo di presa del mandrino per fissarlo saldamente nel mandrino stesso. Disponibile in diverse esecuzioni, costituisce un importante elemento di congiunzione tra macchina e utensile. I codoli di serraggio presentano requisiti molto elevati in termini di precisione, resistenza e affidabilità.

Uso:

Per mandrini con attacco DIN 69871 / ISO 7388-1.

Nota:

A tenuta stagna − con o-ring.
Durante il montaggio di AB, assicurarsi che la coppia di serraggio sia corretta.