• Si avvisano i gentili clienti che lunedì 25 maggio i nostri magazzini centrali di Norimberga e Odelzhausen saranno chiusi per festività. Gli ordini pervenuti in tale data verranno presi in carico ed evasi a partire dal 26/05/2026

Schrumpffutter, schlank, lang 4°30′, HSK-A 63 A = 160, Spann-⌀ D1: 6mm

Codice art.: 308334 6
Prezzo per 1 Stück
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
10 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ de sujeción D1 (mm) Prezzo per 1 Stück (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Refrigeración interior No
Entrada de lubricante refrigerante Con entrada de lubricante refrigerante, axial concéntrica
Salida de lubricante refrigerante Con salida de lubricante refrigerante, axial concéntrica
Lubricante refrigerante
Tipo de asiento Mango cónico hueco HSK
Codificación de punto de separación HSK06300195
Forma de asiento Con centrado interior
Diseño de asiento Tamaño nominal sin dimensiones sin refrigeración
Tamaño de asiento, sin dimensiones 63
Tipo de alojamiento Taladro (interior)
Longitud del mango 134 mm
Diámetro de sujeción mín. 6 mm
Diámetro de sujeción máx. 6 mm
Longitud de alcance 160 mm
Longitud del cuerpo en el lado de la máquina 134 mm
Diámetro exterior lado de la herramienta 15 mm
Longitud del cuerpo en el lado de la herramienta 105 mm
Ángulo de conicidad 4,5 grados
Longitud de sujeción de la herramienta mín. 37 mm
Precisión de concentricidad 3 µm
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones G 2,5 en 25 000 r. p. m.-1
Estrategia de arranque de virutas HSC
Forma constructiva Delgado/a; largo/a
Con orificio para conducto de refrigeración
Interfaz Punto de separación 1; Punto de separación 2
Tipo de producto Cono de contracción térmica
Longitud total 192 mm
Altura total 30 mm
Anchura total 30 mm
Norma DIN 69893; ISO 12164-1
Forma A
Con orificio para soporte de datos RFID
Posibilidad de refrigeración interior
Material acero bonificado.
Contenido 1 ud.

Identificazione e classificazione

Codice articolo 308334 6
EAN / GTIN 4045197505170
Codice del produttore 308334 6
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Exécution:

  • Pente extérieure 4°30′.
  • Avec RFID/alésage Balluffchip.
  • Surfaces fonctionnelles HSK usinées.

Utilisation:

  • Endroits particulièrement difficiles d’accès.
  • Pour le serrage d’outils avec queue cylindrique dans la tolérance h6.

Accessoire(s):

Conduit d’arrosage 309880, clé à douilles 309890, rallonges pour mandrins de frettage 302410 réf. 12/3 et 12/4. Appareils de frettage 354210354450.