• Si avvisano i gentili clienti che lunedì 25 maggio i nostri magazzini centrali di Norimberga e Odelzhausen saranno chiusi per festività. Gli ordini pervenuti in tale data verranno presi in carico ed evasi a partire dal 26/05/2026

Cop. pozzo, V2A

Codice art.: 47098
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Sconosciuto
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
Lunghezza 960 mm
Larghezza 960 mm
Altezza 63 mm
Tipo di prodotto Coperchio
Forma quadrato
Materiale Acciaio legato
Superficie es. lucida

Identificazione e classificazione

Codice articolo 47098
EAN / GTIN 4003866470983
Codice del produttore 47098
Produttore/persona responsabile Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com

Descrizione

Descrizione:

  • Ai sensi di DIN EN 124 in collegamento con DIN 1229.
  • Struttura a profilo conico, quindi facile da aprire. Nessun inceppamento.
  • Facile da aprire, non si blocca.
  • Guarnizione EPDM (guarnizione resistente al benzolo su richiesta).
  • A tenuta di odore e acqua superficiale.
  • Carico con lastra coperchio: Forza di collaudo 15 kN (=1,5 t).
  • Con coppia di maniglie in acciaio inox, composta da una maniglia di apertura a sollevamento automatico e una maniglia di sollevamento.

Proprietà:

  • Altezza d'ingombro 63 mm
  • Dimensioni esterne L x P x A 960 mm × 960 mm
  • Dimensioni nette pozzo 800mm × 800mm
  • Larghezza esterna 960 mm
  • Larghezza netta pozzo 800 mm
  • Lunghezza esterna 960 mm
  • Lunghezza netta pozzo 800 mm