{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Denominazione originale prodotto | SR 34-505/1 MHG 2.5X7.2 | |
| Forma della testa della vite | Testa cilindrica | |
| Con sede | no | |
| Lunghezza nominale L | 7,2 mm | |
| Misura del filetto d1 | M2,5 | |
| Profilo di azionamento | Profilo TORX® interno | |
| Dimensione azionamento | T8 | |
| Passo della filettatura | 0,45 mm | |
| Esecuzione codolo | Vollgewinde | |
| Contenuto | parte singola | |
| Tipo di prodotto | Vite da macchina | |
| Tipo di filettatura | Filettatura metrica grossa ISO | |
| Foratura | no |
| Codice articolo | 4308255 | |
| EAN / GTIN | 7291075411751 | |
| Codice del produttore | 4308255 | |
| Numero-L | L24000 1729 |