{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Denominazione originale prodotto | PREMIUM Schleifvliesscheibe | |
| Contenuto | 1 pz. | |
| Descrizione stampo | Forma cilindro | |
| Diametro | 200 mm | |
| Macchina di propulsione | Rettificatrice fissa | |
| Attacco | Foro | |
| Diametro del foro | 76,2 mm | |
| Sostrato del materiale abrasivo | Tessuto | |
| Contenuto unità | al pezzo | |
| Tipo di prodotto | Spazzola lamellare abrasiva in tela fessurata | |
| Lavorazione | Smerigliatrice da banco | |
| Per materiale | aluminium; stainless steel; plastics; titanium | |
| Gruppo di materiali | multimateriale | |
| Per | Lavorazione in piano | |
| Caratteristiche | cooling coating; low-vibration |
| Codice articolo | 34599233 | |
| EAN / GTIN | 9003173160558 | |
| Codice del produttore | 34599233 | |
| Numero-L | L50140 3147 | |
| Produttore/persona responsabile | Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de |