• Si avvisano i gentili clienti che lunedì 25 maggio i nostri magazzini centrali di Norimberga e Odelzhausen saranno chiusi per festività. Gli ordini pervenuti in tale data verranno presi in carico ed evasi a partire dal 26/05/2026

Set di viti per inserti 10 pezzi

Codice art.: 219801
Prezzo set 10 Articolo (5,34 € / 1 Articolo)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
42 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo set 10 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Numero di utensili 10 pz.
Forma della testa della vite esagono
Con sede no
Lunghezza nominale L 5,4 mm
Misura del filetto d1 M2,5
Profilo di azionamento TORX PLUS®
Dimensione azionamento 7IP
Passo della filettatura 0,45 mm
Superficie es. brunita
Esecuzione codolo Vollgewinde
Contenuto set
Tipo di prodotto Vite di serraggio
Tipo di filettatura Filettatura metrica grossa ISO
Materiale acciaio
Coppia di serraggio consigliata max. 0,9 Nm

Identificazione e classificazione

Codice articolo 219801
EAN / GTIN 4045197300324
Codice del produttore 219801
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com