• Si avvisano i gentili clienti che lunedì 25 maggio i nostri magazzini centrali di Norimberga e Odelzhausen saranno chiusi per festività. Gli ordini pervenuti in tale data verranno presi in carico ed evasi a partire dal 26/05/2026

Nastro spessimetro di precisione in acciaio al carbonio 0.05mm, larghezza 25mm

Codice art.: 0613118
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Lunghezza nastro 5 m
Larghezza banda 25 mm
Spessore min. 0,05 mm
Configurabile no
Tipo di prodotto Nastro per spessimetri
Contenuto parte singola
Materiale acciaio

Identificazione e classificazione

Codice articolo 0613118
EAN / GTIN 4029713279400
Codice del produttore 0613118
Numero-L L40510 2373
Produttore/persona responsabile Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 Gammertingen, Deutschland, www.helios-preisser.com

Descrizione

Esecuzione:

Acciaio al carbonio, larghezza 25 mm lunghezza 5 m.

Descrizione:

Nastro di precisione in acciaio al carbonio, lungo 5 m, largo 25 mm, spessore 0,05 mm.

Proprietà:

  • Lunghezza: 5 m.
  • Misura nominale in mm: 0,05 mm